Niveau à bulle de poche Pro Magnetic, Longueur: 70mm

Réf.: 467482 70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pocket PRO Magnetic
Erreur admissible en position normale 1 mm/m
Métrologie analogique
Longueur 70 mm
Largeur 20 mm
Hauteur 40 mm
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467482 70
EAN / GTIN 4005069177683

Description

Exécution:

Boîtier avec noyau d’aluminium robuste avec fiole solidement encapsulée pour mesures horizontales. Aimant extra puissant pour une fixation sûre sur des objets métalliques.
Cadre rectangulaire en aluminium avec surfaces de mesure latérales et inférieures fraisées avec précision. Egalement avec rainure en V pour pose sur des surfaces courbes. Surfaces de mesure latérales et inférieures dotées de puissants aimants.

Livraison:

Avec clip ceinture robuste.