Niveau à bulle en aluminium de très haute précision Highprecision R1000 1200 mm

Réf.: 467460 1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible en position normale 0,3 mm/m
Longueur 1 200 mm
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467460 1200
EAN / GTIN 4007368101086

Description

Exécution:

Profil à 4 chambres extrêmement robuste avec extrémités en caoutchouc antichocs. Fiole horizontale sans arête pour une vue sans distorsion sur la bulle. En position inclinée, les bulles effectuent un trajet 5× supérieur par rapport à celles des niveaux à bulles habituels. Les imprécisions sont ainsi plus rapidement visibles, ce qui permet un alignement rapide et très précis des surfaces.