Niveau à bulle pour électriciens 400 mm

Réf.: 467413 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Erreur admissible en position normale 0,5 mm/m
    Ecartement des trous de perçage 71 mm
    Nombre de fioles horizontales 1
    Nombre de fioles verticales 1
    Métrologie analogique
    Longueur 400 mm
    Type de produit Niveaux à bulles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 467413 400
    EAN / GTIN 4010995420741
    Réf. fabricant 42074

    Description

    Exécution:

    Pour les mesures horizontales et verticales et le marquage des distances des boîtiers électriques encastrés. Marquages de distances variables pour un maximum de 4 boîtiers électriques encastrés. Cotation confortable avec vue de dessus grâce à une mise à l’échelle sophistiquée. Boîtier continu pour le traçage de lignes sans interruption. Visibilité parfaite des deux fioles, même avec un angle de vue étroit.