{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Erreur admissible en position normale | 0,5 mm/m | |
Erreur admissible en cas de mesure au plafond | 0,75 mm/m | |
Aimant | Aimant permanent | |
Nombre de fioles horizontales | 1 | |
Nombre de fioles verticales | 1 | |
Exécution surface de mesure | Surface de mesure prismatique | |
Matériau boîtier | Aluminium | |
Longueur | 600 mm | |
Section | 24 × 55 mm | |
Type de produit | Niveau à bulles |
Référence article | 467025 600 | |
EAN / GTIN | 4045197949318 | |
Réf. fabricant | 467025 600 |