Niveau à bulle en alliage léger 1800 mm

Réf.: 467020 1800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible en position normale 0,5 mm/m
Erreur admissible en cas de mesure au plafond 0,75 mm/m
Longueur 1 800 mm
Section 24 × 55 mm
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467020 1800
EAN / GTIN 4045197720535
Réf. fabricant 467020 1800

Description

Exécution:

Profil d'aluminium anodisé épais avec très grande résistance au pliage. Surfaces de mesure planes et prismatiques pour un alignement parfait sur les surfaces, tubes et arêtes. Fiole horizontale sans arête avec effet loupe pour une vue sans distorsion sur la bulle.
Avec deux fioles verticales.