Mesure télescopique numérique, Longueur: 3m

Réf.: 466030 3
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface Bluetooth

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0,7 m - 3 m
Erreur admissible ±1 mm
Résolution 1 mm
Métrologie numérique
Affichage numérique oui
Interface Interface Bluetooth
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses 081591 LR6
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 466030 3
EAN / GTIN 4016054401683

Description

Exécution:

Se caractérise par une interface Bluetooth intégrée, un grand affichage rétroéclairé et une construction très robuste. L’interface Bluetooth intégrée permet de transférer les valeurs mesurées directement sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable. Aucun logiciel spécial nécessaire pour la transmission des données.

Livraison:

Avec piles 081561 réf. LR6 et étui rembourré.