Mètre pliant en bois, blanc / jaune 2 m

Réf.: 466013 2
(CHF 3,95 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC
  • Norme: CE III
  • Matériau: Bois de hêtre

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme CE III
    Nombre de branches 10
    Matériau Bois de hêtre
    Longueur 2 m
    Largeur 16 mm
    Epaisseur 3,3 mm
    Type de produit Mètres pliants

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 466013 2
    EAN / GTIN 4007368091844
    Réf. fabricant 984914200-WG

    Description

    Exécution:

    Graduation en mm en haut et en bas. Graduation claire et bien lisible. Chiffres décimaux en rouge. Branches serrées en hêtre de haute qualité.
    La couleur de la peinture alterne tous les 10 cm blanc/jaune pour faciliter la lecture.
    Plaques d’articulation enveloppantes très résistantes avec ressorts en acier trempé et rivets invisibles.