• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Mètre pliant en bois, jaune 2 m

Réf.: 466000 2

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC
  • Norme: CE III
  • Matériau: Bois de hêtre

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE III
Nombre de branches 10
Matériau Bois de hêtre
Longueur 2 m
Largeur 16 mm
Epaisseur 3,3 mm
Type de produit Mètres pliants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 466000 2
EAN / GTIN 4005069145125
Réf. fabricant 01104

Description

Exécution:

Plaques d’articulation enveloppantes très résistantes avec ressorts en acier trempé et rivets invisibles.
Jaune clair sur toute la longueur, doré par immersion.
Graduation en mm en haut et en bas. Graduation claire et bien lisible. Chiffres décimaux en rouge. Branches en hêtre de haute qualité.