LEICA Distancemètres à main Disto D110

Réf.: 465550 D110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
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
Référence article 465550 D110
EAN / GTIN 7640110694947
Réf. fabricant 808088

Description

Description:

Description: 3 mesures, un lasermètre. Le Leica DISTO D110 est un télémètre laser polyvalent avec trois modes de mesure : mesure simple, mesure permanente et superficie. Avec une portée de 60 m et une précision de 2 mm, le D110 peut mesurer les structures et les espaces rapidement avec une précision certifiée. Fin et léger. Le D110 pèse 92 g et il tient dans votre poche. L'affichage horizontal est facile à lire pendant que vous prenez des mesures rapides, même pour la superficie. Et la connectivité Bluetooth® permet au D110 d'envoyer les mesures vers les applications mobile au fur et à mesure qu'elles sont prises.

Caractéristique(s):

Largeur: 37 mm
Poids: 92 g
Référence fabricant: D110
Hauteur: 23 mm
Indice de protection IP: 54
Longueur: 120 mm
Portée: 60 m