Distancemètres à main Disto D1

Réf.: 465550 D1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
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
Référence article 465550 D1
EAN / GTIN 2000000690902
Réf. fabricant 843418

Description

Description:

Description: L'original. Fonctionnement simple avec deux boutons. Le Leica DISTO D1 est parfait pour prendre des mesures rapides et exactes en intérieur. Allumez le D1, appuyez sur ON/DIST et vous avez une mesure exacte.Précis, longue portée et léger. Avec une portée de 39 m et une précision de 2 mm, le D1 couvre toutes les mesures intérieures de base. C'est un réel avantage, lorsque vous essayez de prendre des mesures à des angles inconfortables ou que vous manipulez d'autres outils.

Caractéristique(s):

Largeur: 43,5 mm
Poids: 87 g
Référence fabricant: D1
Hauteur: 23,5 mm
Indice de protection IP: 54
Longueur: 115 mm
Portée: 40 m