Distancemètre laser 60 m

Réf.: 465540 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Portée (m) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Précision de mesure ±1,5 mm
Indice de protection IP IP 54
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081551 LR3
Portée 60 m
Addition/Soustraction oui
Mesure min. / max. oui
Calcul des surfaces et des volumes oui
Mesure indirecte (Pythagore) oui
Mesure dynamique oui
Mémoire des valeurs mesurées 20
Confirmation de mesure acoustique oui
Arrêt automatique 3 min
Alimentation 2× 081551 LR3
Autonomie des piles (mesures) 4 000
Longueur 110 mm
Largeur 46 mm
Hauteur 28 mm
Poids 100 g
Type de produit Distancemètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 465540 60
EAN / GTIN 4045197838728
Réf. fabricant 465540 60

Description

Exécution:

Distancemètre laser économique pour la réalisation rapide et aisée de tâches de mesure standard. Boîtier bimatière ergonomique. Clavier Soft-Touch avec icônes explicites. Affichage LCD avec rétroéclairage commutable. Les symboles graphiques sur l’affichage aident l’utilisateur lors des mesures. Classe de laser 2.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Précision:

Ecart ±1,5 mm sur plage de mesure de 10 m dans des conditions optimales.

Livraison:

Avec 2× piles 081551 LR3, trousse de ceinture et dragonne.