Mesure à ruban d’acier avec protection polyamide dans un étrier 20 m

Réf.: 464900 20
(CHF 3,81 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 121.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme CE II
    Longueur ruban 20 m
    Largeur de bande 13 mm
    Type d'amorce A
    Longueur totale 310 mm
    Largeur cadre 150 mm
    Type de produit Metre-ruban

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 464900 20
    EAN / GTIN 4007368011286

    Description

    Exécution:

    Boîtier: Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d’arrêt pour la manivelle et l’anneau. Adaptable pour gauchers.
    Etrier: étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.
    Ruban: Amorce du ruban brevetée, revêtement Flextop. Le revêtement du ruban en plastique transparent très souple empêche l’amorce du ruban de casser.
    Mesure à ruban d’acier avec protection polyamide. Grande résistance à la rupture et bonne flexibilité. Acier à ressorts résistant au flambage. Grande résistance à l’abrasion, résistant aux intempéries et à de nombreux produits chimiques et huiles. Graduation millimétrique en continu.
    Réf. 20 et 30 dans un étrier droit, réf. 50 dans un étrier en V.

    Remarque(s):

    Exécution en longueur 100 m et en pouces ou amorce de type B / C sur demande.