Mesure à ruban d’acier blanc dans un étrier 50 m

Réf.: 464500 50
(CHF 1,93 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 84.30 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 50 m
Largeur de bande 13 mm
Type d'amorce A
Longueur totale 340 mm
Largeur cadre 150 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 464500 50
EAN / GTIN 4007368004011

Description

Exécution:

Boîtier: Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d’arrêt pour la manivelle et l’anneau. Adaptable pour gauchers.
Etrier: étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.
Ruban: Amorce du ruban brevetée, revêtement Flextop. Le revêtement du ruban en plastique transparent très souple empêche l’amorce du ruban de casser.
Mesure à ruban d’acier blanc. Ruban en acier trempé, couche de phosphate comme protection anti-corrosion, avec revêtement de résine synthétique résistant à l’usure. Grande lisibilité. Graduation millimétrique en continu.
Réf. 20 et 30 dans un étrier droit, réf. 50 dans un étrier en V.

Remarque(s):

Exécution en longueur 100 m et en pouces ou amorce de type B / C sur demande.