Mesure à ruban en fibres de verre en boîtier 10 m

Réf.: 463300 10
(CHF 3,37 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 108.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme CE II
    Longueur ruban 10 m
    Largeur de bande 13 mm
    Type d'amorce A
    Longueur boîtier 138 mm
    Largeur boîtier 115 mm
    Hauteur boîtier 32 mm
    Type de produit Metre-ruban

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 463300 10
    EAN / GTIN 4007368072973

    Description

    Exécution:

    Boîtier: Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d’arrêt pour la manivelle et l’anneau. Adaptable pour gauchers.
    Etrier: étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.
    Mesure à ruban en fibres de verre. Extrêmement résistant au flambage et souple, résistant aux intempéries et à de nombreux produits chimiques. Non conducteur. Grande lisibilité. Graduation en cm.

    Remarque(s):

    Exécution en longueur 100 m et en pouces ou amorce de type B / C sur demande.