Mesure à ruban d’acier inoxydable en boîtier 20 m

Réf.: 463050 20
(CHF 3,25 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 84.30 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 20 m
Largeur de bande 13 mm
Type d'amorce A
Longueur boîtier 138 mm
Largeur boîtier 115 mm
Hauteur boîtier 32 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 463050 20
EAN / GTIN 4007368079033

Description

Exécution:

Boîtier: Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d’arrêt pour la manivelle et l’anneau. Adaptable pour gauchers.
Etrier: étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.
Ruban: Amorce du ruban brevetée, revêtement Flextop. Le revêtement du ruban en plastique transparent très souple empêche l’amorce du ruban de casser.
Mesure à ruban d’acier inoxydable, en acier trempé au chrome-nickel, laqué transparent. Graduation imprimée, chiffres et graduations bien lisibles. Grande résistance à la rupture et bonne flexibilité. Graduation en cm (graduation en mm sur les 20 premiers cm).

Remarque(s):

Exécution en longueur 100 m et en pouces ou amorce de type B / C sur demande.