Mètre-ruban, autocollant, graduation de droite à gauche 10 m

Réf.: 462382 10
(CHF 4,90 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 108.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 10 m
Largeur de bande 13 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 462382 10
EAN / GTIN 4007368030614

Description

Exécution:

Circomètre peint en blanc, résistant à la corrosion. Résistant à l'abrasion, graduation millimétrique. Idéal pour les établis. Résistant aux huiles et aux produits chimiques. Épaisseur du ruban : 0,5 mm.
Avec graduation de droite à gauche.