Mètre-ruban avec protection du boîtier extrêmement puissante, Longueur ruban: 10m

Réf.: 462335 10
(CHF 5,59 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 99.10 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Largeur de bande 25 mm
Longueur boîtier 95 mm
Largeur boîtier 45 mm
Hauteur boîtier 98 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 462335 10
EAN / GTIN 4975364025296
Réf. fabricant G5PA0MTL215Y

Description

Exécution:

Mètre-ruban G-Lock très robuste avec protection du boîtier extrêmement puissante. Boîtier antidérapant. Crochet terminal mobile, 3 rivets. Rembobinage automatique et blocage du ruban. Des amortisseurs de chocs facilitent le rembobinage. Graduation bien lisible à l'avant et à l'arrière. Mètre-ruban jaune, imprimé noir / rouge, revêtement acrylique pour une meilleure résistance à l'abrasion. Avec clip ceinture.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mètre-ruban avec protection du boîtier extrêmement puissante, Longueur ruban: 10m

Mètre-ruban avec protection du boîtier extrêmement puissante, Longueur ruban: 10m

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  55.90
(CHF 5,59 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock
CHF  10.90
(CHF 1,09 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Largeur de bande 25 mm 25 mm
Norme CE II CE II
Type de produit Metre-ruban Metre-ruban