Mètre-ruban, boîtier antidérapant très robuste, Longueur ruban: 2m

Réf.: 462330 2
(CHF 5,88 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 16.30 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 2 m
Largeur de bande 13 mm
Longueur boîtier 53 mm
Largeur boîtier 21 mm
Hauteur boîtier 49 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 462330 2
EAN / GTIN 4975364029164

Description

Exécution:

  • Mètre-ruban avec résistance au flambage particulièrement élevée.
  • Boîtier en plastique antichocs avec clip-ceinture amovible.
  • Rembobinage automatique et blocage du ruban.
  • Des amortisseurs de chocs facilitent le rembobinage.
  • Crochet terminal mobile.
  • Mètre-ruban jaune, imprimé noir /rouge, revêtement acrylique pour une meilleure résistance à l’abrasion.
  • Ressorts longue durée en acier d’excellente qualité.
  • Avec boîtier caoutchouté.
  • Ruban imprimé des deux côtés.