Mètre-ruban avec blocage automatique TopConve 3,5 m

Réf.: 462250 3,5
(CHF 4,01 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 42.40 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme JIS I
Largeur de bande 13 mm
Longueur boîtier 65 mm
Largeur boîtier 22 mm
Hauteur boîtier 61 mm
Erreur admissible 0,8 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 462250 3,5
EAN / GTIN 4975364025128

Description

Exécution:

  • Blocage automatique du ruban pendant l’étirement.
  • Rembobinage du ruban par simple pression du bouton.
  • Crochet terminal mobile.
  • Mètre-ruban jaune, imprimé noir /rouge, revêtement acrylique pour une meilleure résistance à l’abrasion.
Boîtier en plastique gris avec mètre-ruban blanc. Précision suivant JIS1.