Mètre-ruban Lecture en mm/pouces 396 pouce

Réf.: 462225 396
(CHF 4,85 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 99.10 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (pouce) Prix unitaire TTC
  • Norme: CE II
  • Lecture commutable: mm / pouces

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 10 m
Longueur ruban 396 pouce
Largeur de bande 30 mm
Longueur boîtier 88 mm
Largeur boîtier 88 mm
Hauteur boîtier 45 mm
Lecture commutable mm / pouces
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 462225 396
EAN / GTIN 4007368113355

Description

Exécution:

Mètre-ruban de poche, pour lecture en mm/pouces. Graduation pouces/mm (bords supérieur et inférieur).
Mécanisme robuste et clip ceinture pratique. Boîtier en plastique ABS antichocs avec composants souples pour un maniement sûr. Avec blocage du ruban et rembobinage automatique en douceur. Ruban d'acier blanc mat, avec impression des pouces en noir et des pieds en rouge.