Mètre-ruban, Longueur ruban: 5m

Réf.: 462070 5
(CHF 6,58 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 42.40 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE I
Longueur ruban 5 m
Largeur de bande 16 mm
Longueur boîtier 70 mm
Largeur boîtier 30 mm
Hauteur boîtier 69 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 462070 5
EAN / GTIN 4062406095628
Réf. fabricant 462070 5

Description

Exécution:

Mètre-ruban particulièrement de haute qualité avec un boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre et retour de ruban automatique. Pour une prise aisée, les surfaces de contact et le bouton d’arrêt sont pourvus d’un revêtement bimatière en Haptoprene. Les paliers avec Téflon assurent un glissement en douceur et un fonctionnement extrêmement aisé. L’amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l’énergie de recul et protège le poignet. Profilé en aluminium sur le dessous pour une pose précise. Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l’usure. Le traitement antireflets supplémentaire garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d’éclairage.