Mètre-ruban, lecture en mm/pouces 3 m

Réf.: 462014 3
(CHF 1,32 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 98.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock
  • Lecture commutable: mm / pouces

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Largeur de bande 16 mm
Longueur boîtier 66 mm
Largeur boîtier 27 mm
Hauteur boîtier 59 mm
Lecture commutable mm / pouces
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 462014 3
EAN / GTIN 4045197879684

Description

Exécution:

Boîtier en plastique avec clip-ceinture amovible. Rembobinage automatique amorti et blocage d’arrêt du ruban. Crochet terminal mobile.
Ruban imprimé blanc et noir, pour lecture en mm/pouces (bord supérieur en pouces; bord inférieur en mm). Boîtier rouge avec revêtement en caoutchouc noir.