Mètre-ruban, Longueur ruban: 2m

Réf.: 462010 2
Copier
Prix par 1 Unité (CHF 1,70 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 2 m
Largeur de bande 13 mm
Longueur boîtier 65 mm
Largeur boîtier 22 mm
Hauteur boîtier 57 mm
Type de produit Metre-ruban

Identification et classification

Référence article 462010 2
Copier
EAN / GTIN 4045197377623
Copier
Réf. fabricant 462010 2
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Boîtier en plastique avec clip-ceinture amovible. Rembobinage automatique amorti et blocage d’arrêt du ruban. Crochet terminal mobile.
Ruban jaune, imprimé noir/rouge. Boîtier jaune avec revêtement en caoutchouc noir (sauf réf. 2)

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript