Mètre-ruban «Quickmeter» 2H m

Réf.: 461992 2H
(CHF 6,20 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 16.30 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC
  • Norme: CE II
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 2 m
Largeur de bande 16 mm
62 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Largeur 24 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 461992 2H
EAN / GTIN 4045197679512
Réf. fabricant 461992 2H

Description

Exécution:

Ruban incassable en acier inoxydable avec peinture résistante à l’abrasion.
Avec clip-ceinture pratique.
Avec crochet repliable.

Avantage(s):

Grâce au bombage convexe, le ruban se pose à plat sur la table, ce qui permet une lecture et une transmission aisées et sans erreur des mesures.

Fonctionnement:

Déroulement automatique sur simple pression du bouton et arrêt dès relâchement du bouton.