Réglet souple, étroit, inoxydable dépoli 200 mm

Réf.: 461800 200
(CHF 14,75 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 40.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
425 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: CE II
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme CE II
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Longueur 200 mm
    Section, largeur 13 mm
    Section, épaisseur 0,5 mm
    Type de produit Règles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 461800 200
    EAN / GTIN 4045197234872
    Réf. fabricant 461800 200

    Description

    Exécution:

    En acier à ressorts inoxydable. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures.
    Bord supérieur avec graduation ½ mm et bord inférieur avec graduation 1 mm.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier