Réglet inoxydable 200 mm

Réf.: 461770 200
(CHF 22,50 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 40.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
167 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: CE I
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE I
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur 200 mm
Section, largeur 13 mm
Section, épaisseur 0,5 mm
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 461770 200
EAN / GTIN 4045197949042
Réf. fabricant 461770 200

Description

Exécution:

En acier à ressorts inoxydable. Graduations nettes et très précises avec surface lisse. Précision maximale et lecture nette du vernier. Bord supérieur avec graduation ½ mm. Bord inférieur avec graduation 1 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier