{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Erreur admissible | 0,2 mm | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Longueur | 1 500 mm | |
Section, largeur | 30 mm | |
Section, épaisseur | 1 mm | |
Type de produit | Règles |
Référence article | 461400 1500 | |
EAN / GTIN | 2050001951434 | |
Réf. fabricant | 43500839 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Réglet de précision en acier inoxydable, graduation laser 1500 mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
|
|
Erreur admissible | 0,2 | 0,6 |
Longueur | 1 500 | 1 500 |
Norm | CE II | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Section, largeur | 30 | 30 |
Section, épaisseur | 1 | 1 |
Type de produit | Règles | Règles |