Réglet Forme B 500 mm

Réf.: 461100 500
(CHF 50,80 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 40.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 866
    Erreur admissible 0,1 mm
    Forme B
    Longueur 500 mm
    Section, largeur 24,5 mm
    Section, épaisseur 4,5 mm
    Type de produit Règles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 461100 500
    EAN / GTIN 4045197206848
    Réf. fabricant 461100 500

    Description

    Exécution:

    Type B: arêtes rectifiées et ajustées avec précision. Faces plates bien travaillées. Chant de protection à chaque extrémité de la réglette. Graduation millimétrique précise sur une face.