{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 874 | |
Précision | 2 | |
Tolérance de planéité des surfaces de contrôle | 0,021 mm | |
Form | A | |
Shape description | Section rectangulaire | |
Matériau | Acier spécial | |
Longueur | 500 mm | |
Section largeur ±0,2 mm | 29,3 mm | |
Section hauteur ±0,2 mm | 5,5 mm | |
Type de produit | Règles plates |
Référence article | 460500 500 | |
EAN / GTIN | 4045197206732 | |
Réf. fabricant | 460500 500 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |