{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | DIN 874 | |
Précision | 0 | |
Tolérance de planéité des surfaces de contrôle | 0,017 mm | |
Forme | A | |
Forme | Section rectangulaire | |
Matériau | Acier spécial | |
Longueur | 1 500 mm | |
Section largeur ±0,2 mm | 69,3 mm | |
Section hauteur ±0,2 mm | 14,5 mm | |
Type de produit | Règles plates |
Référence article | 460300 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197206657 | |
Réf. fabricant | 460300 1500 |