Pointe à tracer de poche Marqueur Rico, Longueur totale: 165mm

Réf.: 459500 165
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
92 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 165 mm
Type de produit Pointes à tracer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 459500 165
EAN / GTIN 7640102450001

Description

Exécution:

Support avec clip d’accrochage. Pointe à tracer escamotable pour protéger l’extrémité et éviter les blessures. Pointe réaffûtable. Longueur de pointe réglable. Maintien sûr de la pointe par un mandrin de serrage.
Modèle de haute précision avec pointe en carbure. Longueur utile de l'aiguille: 12 mm (⌀ 1,5 mm). Support maniable moleté en aluminium. Mécanisme de bouton-pression en acier et trempé. La branche mince du support de la pointe à tracer garantit des traçages même dans des endroits difficilement accessibles.

Pièce(s) de rechange:

Pointe à tracer de rechange 459700 réf. 165.