Pointe à tracer droite en carbure, Type: HM

Réf.: 458780 HM
Remise
6,05 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
156 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 152 mm
Type de produit Pointes à tracer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 458780 HM
EAN / GTIN 4062406738518
Réf. fabricant 458780 HM

Description

Exécution:

Pointe à tracer en carbure avec une résistance à l’usure très élevée. Ligne de traçage extrêmement précise grâce à l’angle de 30° et à la géométrie spéciale de la pointe en carbure. Poignée hexagonale 6 mm. Forme droite.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour le traçage sur des matériaux extra durs.