Compas à pointes avec guide ou ″arc de réglage″ 1/4 de cercle et porte-crayon 200 mm

Réf.: 457750 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 250 mm
Section des branches 9,5×7 mm
Longueur L 200 mm
Type de produit Compas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 457750 200
EAN / GTIN 4045197206404
Réf. fabricant 457750 200

Description

Exécution:

Forme solide avec branches carrées, acier à outils, forgé et rectifié. Charnière rivetée traversant l’angle d’ouverture entre les branches. Pointes rectifiées et trempées.