Fausse équerre INOX 400 mm

Réf.: 456800 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Blocage de l'angle réglage progressif avec serrage par écrou papillon
Longueur branche 400 mm
Section des branches 25×9 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Type de produit Fausses équerres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 456800 400
EAN / GTIN 4045197206305
Réf. fabricant 456800 400

Description

Exécution:

Fausse équerre avec arêtes et surfaces planes usinés avec précision. Avec charnière à vis.

Utilisation:

Les deux branches mobiles peuvent être réglées sur l’angle désiré et bloquées par un écrou-papillon.