Equerre de charpentier, Longueur branche longue: 700mm

Réf.: 456410 700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche longue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur branche longue 700 mm
Longueur branche courte 300 mm
Largeur branche 35 mm
Epaisseur branche 1,67 mm
Matériau Acier
Surface revêtement par poudre
Type de produit Equerre d’atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 456410 700
EAN / GTIN 4045197282675
Réf. fabricant 456410 700

Description

Exécution:

Avec perforations pour marquages et graduation en cm.
En acier, peinture par poudre avec branches en acier à ressorts.