Equerre plate pour six pans 100X100 mm

Réf.: 455800 100X100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 36.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Emballage: Etui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Perpendicularité basées sur norme DIN 875/1
Longueur par branche 100 mm
Section des branches 20×5 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Emballage Etui
Type de produit Equerres plates pour six pans

Numéros d’identification et classifications

Référence article 455800 100X100
EAN / GTIN 4045197206091
Réf. fabricant 455800 100X100

Description

Exécution:

Modèle de précision en acier. Arêtes et surfaces planes rectifiés avec précision.Tolérances angulaires basées sur la norme DIN 875/1.

Utilisation:

Pour traçages précis et contrôle d’angles de 60° et 120°.