Equerre à centrer 130 mm

Réf.: 455000 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 38.20 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm Norme usine
Graduation branche 150 mm
Erreur admissible 0,3 degrés/minute
Longueur branche 130 mm
Section des rails 15×4,0 mm
Pour ⌀ max. arbre 190 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Type de produit Equerres à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 455000 130
EAN / GTIN 4045197205988
Réf. fabricant 455000 130

Description

Exécution:

Modèle de précision en acier avec graduation millimétrique sur la branche. Les surfaces utiles sont finement rectifiées, les chants plats sont usinés avec précision.

Utilisation:

Pour le traçage du centre de disques et d’arbres. Mesure croisée 2 − 3 fois.