Rapporteur d’angle de précision numérique 180 mm

Réf.: 454005 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 52.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de règle (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Plage de mesure 180 degré
    Lecture commutable 1 min. ou 0,01°
    Erreur admissible ±5 degrés/minute
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Longueur de règle 180 mm
    Longueur règle de mesure 35 mm
    Métrologie numérique
    Poids 150 g
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Rapporteurs d'angles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 454005 180
    EAN / GTIN 4045197294661

    Description

    Exécution:

    Pour la mesure aisée d’angles sur des pièces. Utilisables avec un pied à coulisse ou un trusquin vertical. Montage très aisé sur le pied à coulisse à l’aide de deux vis de serrage. Utilisables avec un trusquin vertical - colonnede mesure grâce au support carré.

    Livraison:

    Avec support carré pour fixation sur des trusquins verticaux, 2 piles 081561 réf. LR3.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange