{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Plage de mesure | -360 degré - 360 degré | |
Lecture commutable | 1 min. ou 0,01° | |
Erreur admissible | ±2 degrés/minute | |
Répétabilité | 1 degrés/minute | |
Interface | Interface USB; Interface Digimatic | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Longueur de règle | 150 mm | |
Autonomie des piles env. | 2 000 h | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Rapporteurs d'angles |
Référence article | 454000 150 | |
EAN / GTIN | 4045197294654 |