Rapporteur d’angle avec secteur gradué ajouré 200X300 mm

Réf.: 453000 200X300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 50.70 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Secteur gradué-⌀×Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Etui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Lecture 1 degré
Erreur admissible ±30 degrés/minute
Longueur branche 300 mm
⌀ secteur gradué 200 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Etui
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 453000 200X300
EAN / GTIN 4045197205919
Réf. fabricant 453000 200X300

Description

Exécution:

Secteur gradué, ajouré, demi-rond avec division 0 −180°; lecture 1°. Graduation chromée mate antireflets. Avec vis de blocage.