Equerre plate Précision 2, Longueur branche: 1000X500mm

Réf.: 452590 1000X500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 875
Longueur branche 1000×500 mm
Précision 2
Perpendicularité 0,12 mm
Section des branches 50×10 mm
Type de produit Equerres plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 452590 1000X500
EAN / GTIN 4045197780928
Réf. fabricant 452590 1000X500

Description

Exécution:

Côtés plats et chants rectifiés. Surfaces de contrôle rectifiées.

Utilisation:

Pour travaux courants en atelier.

Précision:

DIN 875 / 2 − Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,030 mm.