{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Longueur branche | 75×50 mm | |
Précision | 1 | |
Perpendicularité | 0,014 mm | |
Longueur branche longue | 75 mm | |
Longueur branche courte | 50 mm | |
Section des branches | 15×4 mm | |
Matériau | Aluminium | |
Toutes les pièces | trempées | |
Surfaces de contrôle | fraisé | |
Type de produit | Equerres à chapeau |
Référence article | 451060 75X50 | |
EAN / GTIN | 4067263125938 | |
Réf. fabricant | 451060 75X50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |