Equerre plate en aluminium anodisé Précision 1 400X265 mm

Réf.: 451050 400X265
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 58.20 /pcs.
  • CHF 53.90 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: Norme usine
  • Matériau: Aluminium
  • Toutes les pièces: trempées

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm Norme usine
Longueur branche 400×265 mm
Précision 1
Perpendicularité 0,03 mm
Longueur branche longue 400 mm
Longueur branche courte 265 mm
Section des branches 45×10 mm
Matériau Aluminium
Toutes les pièces trempées
Surfaces de contrôle fraisé
Type de produit Equerres plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 451050 400X265
EAN / GTIN 4045197955739
Réf. fabricant 451050 400X265

Description

Exécution:

Equerre en aluminium trempé (HRC 63). Résistant à la corrosion. Antimagnétique. Surface antireflets anodisée noire, résistante aux rayures. Surfaces de contrôle usinées avec une extrême précision. Vernier avec graduations laser bien visibles.