Equerre plate inoxydable, précision 1 500X330 mm

Réf.: 451030 500X330
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 58.20 /pcs.
  • CHF 53.90 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: DIN 875
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 875
Longueur branche 500×330 mm
Précision 1
Perpendicularité 0,035 mm
Section des branches 50×10 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Type de produit Equerres plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 451030 500X330
EAN / GTIN 4045197444158
Réf. fabricant 451030 500X330

Description

Exécution:

Chants et côtés plats rectifiés avec précision. Surfaces de contrôle finement rectifiées. Equerres en acier inoxydable, entièrement trempé et sans tension.
Emballage de protection pour le transport.

Utilisation:

Pour contrôles et travaux précis.

Précision:

DIN 875 / 1 − Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,015 mm.