{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 875/00 | |
Perpendicularité | 0,003 mm | |
Longueur branche longue | 25 mm | |
Longueur branche courte | 20 mm | |
Section branche courte | 4×3,5 mm | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Equerre à chapeau |
Référence article | 450040 25X20 | |
EAN / GTIN | 4045197444035 | |
Réf. fabricant | 450040 25X20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |