Vé magnétique seul, Longueur×Largeur: 70X55mm

Réf.: 447115 70X55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ arbre 3 mm - 40 mm
Toutes les pièces trempé
Longueur 70 mm
Largeur 55 mm
Hauteur 75 mm
Poids par unité 1,8 kg
Type de produit Vés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 447115 70X55
EAN / GTIN 4062406261993
Réf. fabricant 447115 70X55

Description

Exécution:

Trois faces de contact magnétiques (petit prisme, grand prisme, faces supérieure et inférieure simultanément activées). Toutes les faces sont trempées. Faces frontale et latérale rectifiées avec précision angulaire par rapport aux prismes. Tolérance de planéité et de parallélisme 0,01 mm.