Paire de vés doubles avec étrier 70X45 mm

Réf.: 447000 70X45
Fixer le prix 2 Unité (CHF 56,25 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ arbre 6 mm - 33 mm
Toutes les pièces trempé
Longueur 70 mm
Largeur 45 mm
Hauteur 40 mm
Poids par unité 0,85 kg
Type de produit Vés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 447000 70X45
EAN / GTIN 4045197205018
Réf. fabricant 447000 70X45

Description

Exécution:

En acier trempé, finement rectifiés par paire. Tolérance de planéité et de parallélisme 0,01mm. Différentes profondeurs de vés; 2surfaces d’appui. Etrierde serrage robuste avec poignée pour le serrage de pièces.