Paire de vés 150X55 mm

Réf.: 446650 150X55
Fixer le prix 2 Unité (CHF 143,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ arbre 5 mm - 60 mm
Toutes les pièces trempé
Longueur 150 mm
Largeur 55 mm
Hauteur 45 mm
Poids par unité 2,2 kg
Type de produit Vés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 446650 150X55
EAN / GTIN 4045197204974
Réf. fabricant 446650 150X55

Description

Exécution:

Exécution de précision, en acier trempé. Rectification fine par paire, angle de prisme 90°. Tolérance de planéité et de parallélisme 0,004 mm.