Paire de vés, Longueur×Largeur: 100X40mm

Réf.: 446600 100X40
Fixer le prix 2 Unité (CHF 52,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876/1
Pour ⌀ arbre 6 mm - 40 mm
Longueur 100 mm
Largeur 40 mm
Hauteur 30 mm
Poids par unité 0,6 kg
Type de produit Vés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 446600 100X40
EAN / GTIN 4045197234407
Réf. fabricant 446600 100X40

Description

Exécution:

En fonte spéciale dense, non poreuse. Usinés par paire, angle de prisme 90°.
Prismes et surface d’appui rectifiés. Tolérance de planéité et de parallélisme 0,01 mm.