Jauge de traçage INOX 200 mm

Réf.: 446350 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 40.10 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / longueur de traçage (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure / longueur de traçage 0 mm - 200 mm
Erreur admissible 200 µm
Blocage Vis de blocage
Degré de traçage 45 degré; 90 degré
Matériau Acier inoxydable, INOX
Type de produit Règle de traçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 446350 200
EAN / GTIN 4045197222312
Réf. fabricant 446350 200

Description

Exécution:

Règle ajustable à une extrémité droite et une extrémité à angle droit. Elle peut être bloquée de manière sûre sur chaque réglage.

Utilisation:

Permettent un contact parfait avec la pièce, pour le traçage précis et rapide d’après graduation et le traçage d’onglets de 45 et 90°.